SPEEDAIRE 雙作用圓形氣缸,前端安裝,孔徑 2"
篩選
閥體材質: 不銹鋼 , 孔徑: 2" , 坐墊類型: 與機身相同顏色 , 氣缸類型: 圓形 , 結束: 銀色 , 磁性活塞: 沒有 , 活塞材質: 鋁 , 活塞桿材質: 不銹鋼 ,樞軸孔直徑: 0.376“ ,單作用/雙作用: 雙動 , 管材質: 不銹鋼
次數 | 型號 | 桿螺紋尺寸 | 端蓋材料 | 最大。 壓力 | 行程 | 溫度。 範圍 | 鼻掛螺紋 | 總長度 | 端口大小 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5ZEC1 | 1/2“ -20 UNF | 鋁 | 250 PSI | 4" | -10度至165度F | 1-1 / 4“ -12 | 9.57“ | 1 / 4“NPT | NT$4,853 | |
A | 5ZEC2 | 1/2“ -20 UNF | 鋁 | 250 PSI | 5" | -10度至165度F | 1-1 / 4“ -12 | 10.57“ | 1 / 4“NPT | NT$5,152 | |
A | 5ZEA9 | 1/2“ -20 UNF | 鋁 | 250 PSI | 2" | -10度至165度F | 1-1 / 4“ -12 | 7.57“ | 1 / 4“NPT | NT$4,410 | |
A | 5ZEC0 | 1/2“ -20 UNF | 鋁 | 250 PSI | 3" | -10度至165度F | 1-1 / 4“ -12 | 8.57“ | 1 / 4“NPT | NT$4,661 | |
A | 5ZEC3 | 1/2“ -20 UNF | 鋁 | 250 PSI | 6" | -10度至165度F | 1-1 / 4“ -12 | 11.57“ | 1 / 4“NPT | NT$5,262 | |
B | 2.00DSRD01.00 | 1 / 2-20 UNF | 德爾林 | 100 PSI | 1" | 32度至160度F | 1-1 / 4“ -12 | 6.57“ | 1機構/ 4“ | NT$865 | |
B | 2.00DPSRD01.00 | 1 / 2-20 UNF | 德爾林 | 100 PSI | 6" | 32度至160度F | 3 / 4“-16 | 10.69“ | 1機構/ 8“ | NT$5,602 | |
B | 2.00DPSRD02.00 | 1 / 2-20 UNF | 德爾林 | 100 PSI | 1" | 32度至160度F | 1-1 / 4“ -12 | 6.85“ | 1機構/ 4“ | NT$970 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 打包式終端空調PTAC
- 集塵機
- 窩溝封閉
- 液壓柱塞泵
- 液壓葉片泵
- 洗衣機
- 螺紋插入
- 工作服
- 運輸用品
- 機械
- AIR HANDLER 主泡沫過濾墊
- KEO ink鑽,硬質合金,6刃,100度夾角
- APPROVED VENDOR 高密度聚乙烯環保採樣瓶
- APPROVED VENDOR 超高分子量聚乙烯板材
- DIXON 對接和角焊縫量規
- WATTS ICV-125-2-2-T 系列鑄鐵對夾止回閥
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋塞規,3/4-32 Un
- SPEARS VALVES PVC 附表 80 配件 90 度長掃彎頭,插座 x 插座
- SLOAN 墨盒
- BROWNING 50 號鏈條鋼製雙 B 型最小孔徑鏈輪