項目 | 氣缸 |
主體材料 | 不銹鋼 |
孔直徑。 | 2" |
坐墊類型 | 與機身相同顏色 |
氣缸類型 | 圓形 |
端蓋材料 | 鋁 |
完 | 銀色 |
磁性活塞 | 沒有 |
最大。 壓力 | 250 PSI |
山氣 | 鼻子 |
鼻掛螺紋 | 1-1 / 4“ -12 |
總長度 | 9.57“ |
活塞材質 | 鋁 |
活塞桿材料 | 不銹鋼 |
端口大小 | 1 / 4“NPT |
Rod Dia。 | 5機構/ 8“ |
桿螺紋長度 | 0.88“ |
桿螺紋尺寸 | 1/2“ -20 UNF |
單動/雙動 | 雙動 |
行程 | 4" |
溫度。 範圍 | -10度至165度F |
管材 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8412310080 |
原產地 | US |
型號 | 桿螺紋尺寸 | 端蓋材料 | 最大。 壓力 | 行程 | 溫度。 範圍 | 鼻掛螺紋 | 總長度 | 端口大小 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00DSRD01.00 | 1 / 2-20 UNF | 德爾林 | 100 PSI | 1" | 32度至160度F | 1-1 / 4“ -12 | 6.57“ | 1機構/ 4“ | 新台幣865元 | |
2.00DPSRD01.00 | 1 / 2-20 UNF | 德爾林 | 100 PSI | 6" | 32度至160度F | 3 / 4“-16 | 10.69“ | 1機構/ 8“ | 新台幣5,042元 | |
2.00DPSRD02.00 | 1 / 2-20 UNF | 德爾林 | 100 PSI | 1" | 32度至160度F | 1-1 / 4“ -12 | 6.85“ | 1機構/ 4“ | 新台幣970元 | |
5ZEA9 | 1/2“ -20 UNF | 鋁 | 250 PSI | 2" | -10度至165度F | 1-1 / 4“ -12 | 7.57“ | 1 / 4“NPT | 新台幣3,969元 | |
5ZEC0 | 1/2“ -20 UNF | 鋁 | 250 PSI | 3" | -10度至165度F | 1-1 / 4“ -12 | 8.57“ | 1 / 4“NPT | 新台幣4,195元 | |
5ZEC2 | 1/2“ -20 UNF | 鋁 | 250 PSI | 5" | -10度至165度F | 1-1 / 4“ -12 | 10.57“ | 1 / 4“NPT | 新台幣5,152元 | |
5ZEC3 | 1/2“ -20 UNF | 鋁 | 250 PSI | 6" | -10度至165度F | 1-1 / 4“ -12 | 11.57“ | 1 / 4“NPT | 新台幣4,736元 |