扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SPEEDAIRE 2.00DXPSRD02.00 氣缸 1 英寸行程 6.85 英寸長度 | AE6LBR 5TRG4

SPEEDAIRE 2.00DXPSRD02.00 氣缸 1 英寸行程 6.85 英寸長度

有現貨
貨號:AE6LBR 型號:2.00DXPSRD02.00交叉參考:5TRG4

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$970 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目氣缸
主體材料不銹鋼
孔直徑。2"
坐墊類型與機身相同顏色
氣缸類型圓形
端蓋材料德爾林
銀色
磁性活塞沒有
最大。 壓力100 PSI
山氣鼻子
鼻掛螺紋1-1 / 4“ -12
總長度6.85“
活塞材質
活塞桿材料不銹鋼
樞軸孔直徑0.376“
端口大小1機構/ 4“
Rod Dia。0.625“
桿螺紋長度0.88“
桿螺紋尺寸1 / 2-20 UNF
單動/雙動雙動
行程1"
溫度。 範圍32度至160度F
管材不銹鋼

送貨信息:

船重(kg) 0.68
船高(厘米)5.84
船長(厘米)23.37
船寬(厘米)5.84
HS代碼8412310080
原產地US

產品型號

產品型號桿螺紋尺寸端蓋材料最大。 壓力行程溫度。 範圍鼻掛螺紋總長度端口大小價錢
SPEEDAIRE 2.00DSRD01.00 氣缸 1 英寸行程 6.57 英寸長度 | AE6LAH 5TRD3 2.00DSRD01.001 / 2-20 UNF德爾林100 PSI1"32度至160度F1-1 / 4“ -126.57“1機構/ 4“新台幣865元
SPEEDAIRE 2.00DXPSRD01.00 氣缸 6 英寸行程 10.69 英寸長度 | AE6LBQ 5TRG3 2.00DPSRD01.001 / 2-20 UNF德爾林100 PSI6"32度至160度F3 / 4“-1610.69“1機構/ 8“新台幣5,042元
SPEEDAIRE 5ZEA9 氣缸 2 英寸行程 7.57 英寸長度 | AE7LYQ 5ZEA91/2“ -20 UNF250 PSI2"-10度至165度F1-1 / 4“ -127.57“1 / 4“NPT新台幣3,969元
SPEEDAIRE 5ZEC0 氣缸 3 英寸衝程 8.57 英寸長度 | AE7LYR 5ZEC01/2“ -20 UNF250 PSI3"-10度至165度F1-1 / 4“ -128.57“1 / 4“NPT新台幣4,195元
SPEEDAIRE 5ZEC1 氣缸 4 英寸衝程 9.57 英寸長度 | AE7LYT 5ZEC11/2“ -20 UNF250 PSI4"-10度至165度F1-1 / 4“ -129.57“1 / 4“NPT新台幣4,368元
SPEEDAIRE 5ZEC2 氣缸 5 英寸行程 10.57 英寸長度 | AE7LYU 5ZEC21/2“ -20 UNF250 PSI5"-10度至165度F1-1 / 4“ -1210.57“1 / 4“NPT新台幣5,152元
SPEEDAIRE 5ZEC3 氣缸 11.57 英寸長不銹鋼 | AE7LYV 5ZEC31/2“ -20 UNF250 PSI6"-10度至165度F1-1 / 4“ -1211.57“1 / 4“NPT新台幣4,736元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SPEEDAIRE 2.00DXPSRD02.00 氣缸 1 英寸行程 6.85 英寸長度
新台幣970元 /單元