項目 | 電子無鑰匙鎖 |
渦流 | 2.75“ |
後退尺寸(英寸) | 2-3/4 |
電池壽命 | 100,000週期 |
深度 | 3" |
門厚度 | 1 3/8-1 7/8" |
活動審核追踪 | 40,000 |
完 | Brushed Chrome |
防火等級 | 3小時。 |
功能 | 具有按鍵替代功能的教室 |
手 | RH |
手柄類型 | 槓桿 |
身高 | 11“ |
鍵控 | 標準 |
鍵盤 | 12個按鈕 |
鎖存長度 | 1/2英寸 |
材料 | 鋅合金 |
Max.最高User Codes用戶密碼 | 300 |
安裝樣式 | 榫 |
鍵數 | 12 |
工作溫度 範圍 | -31 F至+151 F |
外部深度 | 3" |
外部高度 | 11“ |
寬度外 | 3" |
能量源 | (5)AA電池 |
定時入境津貼 | 3-15 秒 |
電壓 | 5.5 9 VDC |
耐候性 | 是 |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 5.45 |
船高(厘米) | 12.45 |
船長(厘米) | 32.77 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 8301406060 |
原產地 | DO |
型號 | 工作溫度 範圍 | 電池壽命 | 深度 | 外部高度 | 寬度外 | 信號寬度 | 功能 | 手 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL4100 US26D | -31度至+151度F | 60,000週期 | 2-3 / 8“ | 8" | 3.25“ | 3.25“ | 按鍵覆蓋輸入 | NH | 新台幣48,650元 | |
DL4100IC US26D | -31度至+151度F | 60,000週期 | 2-3 / 8“ | 8" | 3.25“ | 3.25“ | 按鍵覆蓋輸入 | NH | 新台幣41,590元 | |
DL3500CRL US26D | -31 F至+151 F | 100,000週期 | 3" | 11“ | 3" | 3" | 具有按鍵替代功能的教室 | LH | 新台幣50,441元 |