項目 | 電子無鑰匙出口鎖 |
電池壽命 | 100,000週期 |
門厚度 | 1-5/8" to 1-7/8" |
完 | 26D |
功能 | 按鍵覆蓋輸入 |
級 | 1 |
手 | 非人手 |
手柄類型 | 槓桿 |
鍵控 | 標準 |
Max.最高User Codes用戶密碼 | 2000 |
安裝樣式 | 馮·杜普林出口設備 |
鍵數 | 12 |
工作溫度 範圍 | -31度至151度F |
能量源 | (5)AA鹼性電池 |
類別 | 無線應用 |
耐候性 | 是 |
船重(kg) | 4.46 |
船高(厘米) | 16 |
船長(厘米) | 37.59 |
船寬(厘米) | 30.73 |
HS代碼 | 8302416045 |
原產地 | DO |
產品 | 型號 | 門厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
ETPDNS1G/26DV99 | 1-3/4" to 1-7/8" | 新台幣72,614元 |