項目 | 空氣幕 |
風速 | 1800英尺/分 |
風量 | 2400 CFM |
dBA @ 10英尺 | 53 |
深度 | 8.875“ |
完 | 鍍鋅 |
身高 | 8" |
外殼顏色 | 質感黑 |
外殼材質 | 鐵件 |
Hz | 60 |
最高 安培 | 4.8 |
Max.最高Door Width門寬 | 8英尺 |
Max.最高Mounting Height安裝高度 | 7英尺 |
最高 轉速 | 1550 |
電機外殼 | 完全封閉的空氣 |
電機功率 | 1/6 |
電機類型 | 雙軸 |
電機數 | 2 |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
要求 | 門限位開關 |
電壓 | 115 |
信號寬度 | 96“ |
船重(kg) | 52.16 |
船高(厘米) | 142.24 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 73.66 |
原產地 | US |
型號 | 信號寬度 | 風量 | 外殼材質 | 項目 | 最高 安培 | 電機類型 | 速度數 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPN236-1UA-OB | 36“ | 900 CFM | 鍍鋅鋼 | 薄型氣簾 | 2.4 | PSC | 變量 | 115 | 新台幣39,969元 | |
LPN242-1UA-OB | 42“ | 1050 CFM | 鍍鋅鋼 | 薄型氣簾 | 2.4 | PSC | 變量 | 115 | 新台幣41,672元 | |
LPN248-1UA-OB | 48“ | 1200 CFM | 鍍鋅鋼 | 薄型氣簾 | 2.4 | PSC | 變量 | 115 | 新台幣43,738元 | |
LPN272-1UA-OB | 72“ | 1800 CFM | 鍍鋅鋼 | 薄型氣簾 | 2.6 | PSC | 變量 | 115 | 新台幣57,439元 | 詢價
|
LPN284-2UA-OB | 84“ | 2100 CFM | 鐵件 | 空氣幕 | 4.8 | 雙軸 | 1 | 115 | 新台幣86,895元 | |
LPN284-2UD-OB | 84“ | 2100 CFM | 鐵件 | 空氣幕 | 2.4/2.4 | 雙軸 | 1 | 208/230 | 新台幣86,895元 | |
LPN296-2UD-OB | 96“ | 2400 CFM | 鐵件 | 空氣幕 | 2.4/2.4 | 雙軸 | 1 | 208/230 | 新台幣89,804元 |