項目 | 立式帶鋸 |
交流電 | 3.5A |
葉片厚度 | 0.035“ |
葉片輪直徑。 | 18“ |
有線/無線 | 有線 |
切割角度 | 45度 |
切割能力矩形 | 18的“X 22” |
切削能力輪 | 18“ |
切割能力平方 | 18“ |
頻率 | 60赫茲 |
HP | 5馬力 |
Hz | 60 |
Max.最高Blade Length葉片長度 | 174“ |
Max.最高Blade Width葉片寬度 | 1" |
最高切口厚度 | 22“ |
最小葉片長度 | 174“ |
最小葉片寬度 | 1" |
斜接能力 | 45度。 左和右 |
總深度 | 101“ |
總高度 | 89“ |
總寬度 | 53“ |
段落 | 3 |
RPM | 1800轉 |
速度 | 50至450 fpm |
桌子大小 | 33的“X 58” |
電壓 | 230 / 460V |
船重(kg) | 1215 |
船高(厘米) | 226.06 |
船長(厘米) | 256.54 |
船寬(厘米) | 134.62 |
原產地 | US |
A. 水平帶鋸比垂直帶鋸具有更高的切割率。 水平帶鋸通過切割直線切割提供最佳的垂直度,而垂直帶鋸提供靈活性,可以在需要時輕鬆切割彎曲形狀。 水平帶鋸通常切割較大的較硬金屬,而垂直帶鋸用於切割較軟金屬的角度和斜接。
答:可以使用前置速度控制器從操作員控制台調整刀片速度。
A、定期保養包括刀片檢查、張力調整和保持機器清潔。
產品 | 型號 | 交流電 | 切割角度 | HP | 總寬度 | RPM | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-MARK III PWR傾斜 | 11.6 | 60學位 | 5 | 73“ | 1800 | 230/460 | 新台幣2,860,480元 | 詢價
| |
8-MARK III-REG | 11.6 | 60學位 | 5 | 73“ | 1800 | 230/460 | 新台幣2,736,623元 | 詢價
|