項目 | 立式帶鋸 |
交流電 | 11.6 |
葉片厚度 | 0.042“ |
葉片輪直徑。 | 6-31 / 32“ |
有線/無線 | 有線 |
切割角度 | 60學位 |
切割能力矩形 | 18的“X 22” |
切削能力輪 | 18“ |
切割能力平方 | 18“ |
HP | 5 |
Hz | 60 |
Max.最高Blade Length葉片長度 | 184“ |
Max.最高Blade Width葉片寬度 | 1-1 / 4“ |
最高切口厚度 | 22“ |
最小葉片長度 | 184“ |
最小葉片寬度 | 1-1 / 8“ |
斜接能力 | 左右60度 |
總深度 | 101“ |
總高度 | 89“ |
總寬度 | 73“ |
段落 | 3 |
RPM | 1800 |
速度 | 50至450 fpm |
桌子大小 | 33的“X 58” |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 1360.8 |
船高(厘米) | 226.06 |
船長(厘米) | 256.54 |
船寬(厘米) | 185.42 |
原產地 | US |
答:它設計為在 90 華氏度的溫度範圍內高效運行。
A.
A.
A.
產品 | 型號 | 交流電 | 切割角度 | HP | 總寬度 | RPM | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8馬克二世 | 3.5A | 45度 | 5馬力 | 53“ | 1800轉 | 230 / 460V | 新台幣2,005,392元 | 詢價
| |
8-MARK III-REG | 11.6 | 60學位 | 5 | 73“ | 1800 | 230/460 | 新台幣2,736,623元 | 詢價
|