主機 Ph-2500k-a6 |液晶熱風槍| Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

主設備 PH-2500K-A6 Proheat LCD 可編程熱風槍,50-540 攝氏度,帶存儲盒,英國插頭 | AJ8BRH

MASTER APPLIANCE PH-2500K-A6 Proheat LCD可編程熱風槍,50-540度,帶存儲盒,英國插頭

有現貨
貨號: AJ8BRH 型號:PH-2500K-A6

得到它 可能 14, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$12,546 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目液晶熱風槍
風速213-1219 m / min
風量113-4531 l / min
安培6.2A
線長1.82米
尺寸21.6 7.6點¯x18.5點¯x厘米
頻率50赫茲
電機類型永磁電機
噴嘴尺寸22.35 mm
插頭類型英國插頭
溫度範圍50-540攝氏度
電壓230V
1426W¯¯

送貨信息:

船重(kg) 3.15
原產地US

產品詳細說明:

  • Proheat LCD 可編程熱風槍,帶存儲盒、可編程溫度和氣流控制,具有 6 種記憶功能

產品型號

產品型號最高 溫度氣流風量最小溫度電機類型總高度總長度總寬度價錢
主設備 PH-1200 溫度熱風槍,120 V,60 Hz | AC9VAP 3KH79 PH-1200--16 CFM------
詢價
主控設備 PH-1100 熱風槍 500 至 1000f 11a 16 Cfm | AD2XPL 3W771 PH-1100--16 CFM------
詢價
主設備 PH-1400 熱風槍 130 至 1000f 11a 4 至 16 Cfm | AD3JGB 3ZLU1 PH-1400--4至16 CFM------
詢價
主設備 PH-1500 熱風槍 130 至 1000f 11a 4 至 16 Cfm | AD3JGD 3ZLU3 PH-1500--4至16 CFM------
詢價
主設備 HG-301A 熱風槍 300 至 500f 12a 23 Cfm | AE2RAB 4Z714 HG-301A--23 CFM------
詢價
主設備 HG-501A 熱風槍 500 至 750f 14a 23 Cfm | AE2RAC 4Z715 HG-501A--23 CFM------
詢價
主設備 HG-751B 熱風槍 750 至 1000f 14.5a 23 Cfm | AE2RAD 4Z716 HG-751B--23 CFM------
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MASTER APPLIANCE PH-2500K-A6 Proheat LCD可編程熱風槍,50-540度,帶存儲盒,英國插頭
新台幣12,546元 /單元