項目 | 旋轉式腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪材質 | 我們的乳膠 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 黃銅 |
核心材料 | 鐵件 |
框架表面處理 | 拋光黃銅 |
額定負載 | 75磅。 |
非標 | 沒有 |
輪數 | 1 |
總高度 | 2.5“ |
賽道 | 單球 |
莖直徑。 | 5機構/ 16“ |
莖長 | 1.5“ |
閥桿類型 | 握頸 |
溫度。 範圍 | -40度至160度F |
車輪軸承 | 球 |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪徑 | 2" |
車輪材質 | 我們的乳膠 |
輪寬 | 13機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 7.11 |
船長(厘米) | 16.26 |
船寬(厘米) | 14.22 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 莖直徑。 | 腳輪材質 | 核心顏色 | 莖長 | 閥桿類型 | 溫度。 範圍 | 螺紋尺寸 | 車輪軸承 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33007 | 3 / 8“-16 | 我們的乳膠 | 銀色 | 1" | 螺紋的 | -40度至160度F | 3 / 8-16 | 球 | 新台幣337元 | ||
33907 | 3 / 8“-16 | 我們的乳膠 | 銀色 | 1.5“ | 螺紋的 | -40度至160度F | 3 / 8-16 | 球 | 新台幣315元 | ||
32907 | 3 / 8“-16 | 我們的乳膠 | 銀色 | 1" | 螺紋的 | -40度至160度F | 3 / 8-16 | 球 | 新台幣405元 | ||
32807 | 3 / 8“-16 | 我們的乳膠 | 銀色 | 1.5“ | 螺紋的 | -40度至160度F | 3 / 8-16 | 球 | 新台幣408元 | ||
40700 | 7機構/ 16“ | 我們的乳膠 | 銀色 | 1.375“ | 摩擦環 | -20度至150度F | - | 球 | 新台幣452元 | ||
43000 | 3 / 8“-16 | 我們的乳膠 | 銀色 | 3機構/ 4“ | 螺紋的 | -20度至150度F | 3 / 8-16 | 球 | 新台幣507元 | ||
41100 | 7機構/ 16“ | 我們的乳膠 | 銀色 | 1.875“ | 圓形 | -20度至200度F | - | 球 | 新台幣518元 |