項目 | 球閥鎖定 |
顏色 | 紅 |
適合手柄尺寸 | 3 / 8“到4” |
適合管道尺寸 | 3 / 8“到4” |
身高 | 11.5“ |
材料 | PVC /高密度聚乙烯 |
Max.最高Number of Padlocks掛鎖數量 | 5 |
掛鎖卸扣 迪亞 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -40度至250度F |
信號寬度 | 12.75“ |
船重(kg) | 0.28 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 15.75 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 溫度。 範圍 | 顏色 | 適合手柄尺寸 | 信號寬度 | 適合管道尺寸 | 身高 | 材料 | Max.最高Number of Padlocks掛鎖數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3068 | 70度至350度F | 紅/黑 | 1 / 4“到4” | 2.75“ | 1 / 4“到4” | 2" | 鋼/鋁 | 1 | 新台幣2,215元 |