項目 | 球閥鎖定 |
顏色 | 紅/黑 |
適合手柄尺寸 | 1 / 4“到4” |
適合管道尺寸 | 1 / 4“到4” |
身高 | 2" |
總長: | 6" |
材料 | 鋼/鋁 |
Max.最高Number of Padlocks掛鎖數量 | 1 |
掛鎖卸扣 迪亞 | 9機構/ 32“ |
溫度。 範圍 | 70度至350度F |
信號寬度 | 2.75“ |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 溫度。 範圍 | 顏色 | 適合手柄尺寸 | 信號寬度 | 適合管道尺寸 | 身高 | 材料 | Max.最高Number of Padlocks掛鎖數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
468L | -40度至250度F | 紅 | 3 / 8“到4” | 12.75“ | 3 / 8“到4” | 11.5“ | PVC /高密度聚乙烯 | 5 | 新台幣1,726元 |