<span Class='notranslate'>Master Lock </span> S2005 | Plug Lockout Red 5/16 In.d | 2cjn7 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

MASTER LOCK S2005插頭鎖定紅色5/16 In.d | AB9EGT 2CJN7

MASTER LOCK S2005 插頭鎖定紅色 5/16 In.d

有現貨
貨號:AB9EGT 型號:S2005交叉參考:2CJN7

得到它 可能 9, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$773 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目插頭鎖定
顏色
適合110 / 120V插頭
材料塑料
Max.最高Number of Padlocks掛鎖數量1
外形尺寸1-5 / 8英寸高x 1-1 / 2英寸寬x 3/4英寸深
掛鎖卸扣 迪亞5機構/ 16“

送貨信息:

船重(kg) 0.03
船高(厘米)2.03
船長(厘米)12.7
船寬(厘米)8.89
HS代碼3925900000
原產地CN

產品型號

產品型號適合材料外形尺寸掛鎖卸扣 迪亞價錢
MASTER LOCK 487 插頭鎖定紅色 9/16 英寸卸扣直徑 | AD2VXF 3VAE3 487最多3/4“直徑線和3-1 / 4”長插頭色諾3-1 / 4英寸高x 2-1 / 2英寸寬x 3/4英寸深9機構/ 16“新台幣907元
MASTER LOCK 488 插頭鎖具紅色 5/16 英寸卸扣直徑 | AD2VXG 3VAE4 488直徑最大3/4“的線和6”長的插頭色諾6“ H x 3” W,3/4“直徑。9機構/ 16“新台幣1,098元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MASTER LOCK S2005 插頭鎖定紅色 5/16 In.d
新台幣773元 /單元