項目 | 強制空氣加熱器 |
氣流 | 300 CFM |
交流電 | 0.6 |
BtuH輸出 | 60,000 |
內置恆溫器 | 是 |
線長 | 6" |
燃油率 | 1.9磅/小時 |
氣體類型 | LP |
加熱面積 | 1500平方英尺。 |
身高 | 13“ |
Hz | 60 |
總長: | 18 7機構/ 64“ |
最小氣缸尺寸 | 20磅。 |
NEMA插頭配置 | 5-15 |
安全特性 | 可調熱角,完全封閉的氣體控制,過熱關閉 |
電壓 | 120 VAC |
信號寬度 | 7 7機構/ 64“ |
船重(kg) | 5.94 |
船高(厘米) | 37.59 |
船長(厘米) | 49.02 |
船寬(厘米) | 26.16 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 氣流 | 交流電 | BtuH輸出 | 身高 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MH-125V-GFA | 400 CFM | 0.8 | 125,000 | 15“ | 25 39機構/ 64“ | 9 7機構/ 64“ | 新台幣20,508元 |