<span Class='notranslate'>Matco-norca </span> Gsnag2.5 | Gasket Ring 2 1/2 Inch 1/16 Thick Aramid | 5wlz8 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

MATCO-NORCA GSNAG2.5 墊片環 2 1/2 英寸 1/16 厚芳綸 | AE7BJD 5WLZ8

MATCO-NORCA GSNAG2.5 墊片環 2 1/2 吋 1/16 厚芳綸

有現貨
貨號:AE7BJD 型號:GSNAG2.5交叉參考:5WLZ8

得到它 可能 14, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$610 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目墊片
顏色藍色
內部Dia。2.187“
材料芳綸纖維與腈粘合劑
最大。 壓力150 PSI
金屬探測
外直徑。4.875“
管道尺寸2.5“
溫度。 範圍-100至700度
厚度1機構/ 16“
類別戒指

送貨信息:

船重(kg) 0.75
船高(厘米)4.32
船長(厘米)16.76
船寬(厘米)15.49
HS代碼4016935010
原產地US

產品型號

產品型號內部Dia。最大。 壓力外直徑。管道尺寸溫度。 範圍價錢
MATCO-NORCA GSNAG2 墊片環 2 英寸 1/16 英寸厚芳綸 | AE7BJC 5WLZ7 GSNAG22-5 / 16“150 PSI4.125“2"-100至700度新台幣580元
MATCO-NORCA GSNAG3 墊片環 3 英寸 1/16 英寸厚芳綸 | AE7BJE 5WLZ9 GSNAG33.375“1595 PSI5.375“3"-100至750度新台幣623元
MATCO-NORCA GSNAG4 墊片環 4 英寸 1/16 英寸厚芳綸 | AE7BJF 5WMA0 GSNAG44.375“150 PSI6.875“4"-100至700度新台幣1,088元
MATCO-NORCA GSNAG5 墊片環 5 英寸 1/16 英寸厚芳綸 | AE7BJG 5WMA1 GSNAG55.187“150 PSI7.75“5"-100至700度新台幣1,672元
MATCO-NORCA GSNAG6 墊圈環 6 英寸 1/16 英寸厚芳綸 | AE7BJH 5WMA2 GSNAG66.5“150 PSI8.75“6"-100至700度新台幣1,699元
MATCO-NORCA GSNAG8 墊片,環,8 英寸管道尺寸,1/16 英寸厚度,芳綸纖維 | AE7巴西柔術5WMA3 GSNAG88.5“150 PSI11“8"-100至700度新台幣1,929元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MATCO-NORCA GSNAG2.5 墊片環 2 1/2 吋 1/16 厚芳綸
新台幣610元 /單元