項目 | 墊片 |
顏色 | 藍色 |
內部Dia。 | 5.187“ |
材料 | 芳綸纖維與腈粘合劑 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
金屬探測 | 是 |
外直徑。 | 7.75“ |
管道尺寸 | 5" |
溫度。 範圍 | -100至700度 |
厚度 | 1機構/ 16“ |
類別 | 戒指 |
船重(kg) | 2.32 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 23.88 |
HS代碼 | 4016935010 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GSNAG2 | 2-5 / 16“ | 150 PSI | 4.125“ | 2" | -100至700度 | 新台幣553元 | |
GSNAG2.5 | 2.187“ | 150 PSI | 4.875“ | 2.5“ | -100至700度 | 新台幣582元 | |
GSNAG3 | 3.375“ | 1595 PSI | 5.375“ | 3" | -100至750度 | 新台幣594元 | |
GSNAG4 | 4.375“ | 150 PSI | 6.875“ | 4" | -100至700度 | 新台幣1,037元 | |
GSNAG6 | 6.5“ | 150 PSI | 8.75“ | 6" | -100至700度 | 新台幣1,617元 | |
GSNAG8 | 8.5“ | 150 PSI | 11“ | 8" | -100至700度 | 新台幣1,838元 |