扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

MAUDLIN 產品 009-6-100 墊片卷,302 全硬,6 x 100 英寸 x 0.229 毫米 | AC2YVH 2PAA5

MAUDLIN PRODUCTS 009-6-100墊片卷,302全硬,6 x 100英寸x 0.229毫米

有現貨
貨號: AC2YVH 型號:009-6-100交叉參考:2PAA5

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,609 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目墊片庫存
長度公差+/- 0.250英寸
材料302不銹鋼
洛氏硬度40-45
尺寸6 x 100“
脾氣全硬
拉伸強度185,000 PSI
厚度0.229mm
厚度公差+/- 0.0005英寸
類別滾動
寬度公差+/- 0.005英寸

送貨信息:

船重(kg) 0.74
船高(厘米)17.02
船長(厘米)8.89
船寬(厘米)8.89
HS代碼7326908588
原產地US

產品型號

產品型號直徑總長:材料厚度厚度公差價錢
MAUDLIN 產品 001-6-100 墊片卷,302 全硬,6 x 100 英寸 x 0.025 毫米 | AC2YGJ 2NZZ6 001-6-100--302不銹鋼0.025mm+/- 0.0001英寸新台幣3,232元
MAUDLIN 產品 002-6-100 墊片卷,302 全硬,6 x 100 英寸 x 0.051 毫米 | AC2YGK 2NZZ7 002-6-100--302不銹鋼0.051mm+/- 0.0001英寸新台幣2,597元
MAUDLIN 產品 003-6-100 墊片卷,302 全硬,6 x 100 英寸 x 0.076 毫米 | AC2YGL 2NZZ8 003-6-100--302不銹鋼0.076mm+/- 0.0002英寸新台幣2,477元
MAUDLIN 產品 004-6-100 墊片卷,302 全硬,6 x 100 英寸 x 0.102 毫米 | AC2YGM 2NZZ9 004-6-100--302不銹鋼0.102mm+/- 0.0002英寸新台幣2,761元
MAUDLIN 產品 005-6-100 墊片卷,302 全硬,6 x 100 英寸 x 0.127 毫米 | AC2YVD 2PAA1 005-6-100--302不銹鋼0.127mm+/- 0.0003英寸新台幣2,754元
MAUDLIN 產品 006-6-100 墊片卷,302 全硬,6 x 100 英寸 x 0.152 毫米 | AC2YVE 2PAA2 006-6-100--302不銹鋼0.152mm+/- 0.0005英寸新台幣2,856元
MAUDLIN 產品 007-6-100 墊片卷,302 全硬,6 x 100 英寸 x 0.178 毫米 | AC2YVF 2PAA3 007-6-100--302不銹鋼0.178mm+/- 0.0005英寸新台幣2,953元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MAUDLIN PRODUCTS 009-6-100墊片卷,302全硬,6 x 100英寸x 0.229毫米
新台幣3,609元 /單元