項目 | 墊片庫存 |
長度公差 | +/- 0.250英寸 |
材料 | 316不銹鋼 |
洛氏硬度 | B88 |
尺寸 | 6 x 50“ |
脾氣 | 退火 |
拉伸強度 | 80000 PSI |
厚度 | 0.076mm |
厚度公差 | +/- 0.0002英寸 |
類別 | 滾動 |
寬度公差 | +/- 0.005英寸 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 17.02 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 7220120000 |
原產地 | US |
型號 | 尺寸 | 厚度 | 厚度公差 | 寬度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
316-002-6-50 | 6 x 50“ | 0.051mm | +/- 0.0001英寸 | +/- 0.005英寸 | 新台幣1,160元 | |
316-004-6-50 | 6 x 50“ | 0.102mm | +/- 0.0002英寸 | +/- 0.005英寸 | 新台幣1,454元 | |
316-005-6-50 | 6 x 50“ | 0.127mm | +/- 0.0003英寸 | +/- 0.005英寸 | 新台幣1,471元 | |
316-007-6-50 | 6 x 50“ | 0.178mm | +/- 0.0005英寸 | +/- 0.005英寸 | 新台幣2,137元 | |
316-010-6-50 | 6 x 50“ | 0.254mm | +/- 0.0005英寸 | +/- 0.005英寸 | 新台幣2,208元 | |
316-015-6-50 | 6 x 50“ | 0.381mm | +/- 0.0005英寸 | +/- 0.005英寸 | 新台幣3,326元 | |
316-020-6-50 | 6 x 50“ | 0.508mm | +/- 0.0005英寸 | +/- 0.005英寸 | 新台幣4,161元 |