項目 | 開槽墊片 |
總長: | 5" |
材料 | 鐵件 |
槽寬 | 3機構/ 8“ |
厚度 | 3機構/ 8“ |
信號寬度 | 5" |
原產地 | US |
型號 | 材料 | 件數 | 洛氏硬度 | 槽寬 | 脾氣 | 厚度 | 厚度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSD001-20 | 300系列不銹鋼 | - | C35-45 | 1.625“ | 全硬 | 0.025mm | +/- 0.0001英寸 | 新台幣3,142元 | |
MSD002-20 | 300系列不銹鋼 | - | C35-45 | 1.625“ | 全硬 | 0.051mm | +/- 0.0001英寸 | 新台幣2,877元 | |
MSD003-20 | 300系列不銹鋼 | - | C35-45 | 1.625“ | 全硬 | 0.076mm | +/- 0.0002英寸 | 新台幣2,856元 | |
MSD004-20 | 300系列不銹鋼 | - | C35-45 | 1.625“ | 全硬 | 0.102mm | +/- 0.0002英寸 | 新台幣2,695元 | |
MSD005-20 | 300系列不銹鋼 | - | C35-45 | 1.625“ | 全硬 | 0.127mm | +/- 0.0003英寸 | 新台幣2,950元 | |
MSD010-20 | 300系列不銹鋼 | - | C35-45 | 1.625“ | 全硬 | 0.254mm | +/- 0.0005英寸 | 新台幣3,428元 | |
MSD015-20 | 300系列不銹鋼 | - | C35-45 | 1.625“ | 全硬 | 0.381mm | +/- 0.0005英寸 | 新台幣3,537元 |