項目 | 開槽墊片 |
螺栓尺寸 | 1.625“ |
總長: | 6" |
材料 | 300系列不銹鋼 |
洛氏硬度 | C35-45 |
尺寸 | E |
槽深 | 4" |
槽寬 | 2" |
脾氣 | 全硬 |
厚度 | 0.025mm |
厚度公差 | +/- 0.0001英寸 |
類別 | 無標籤 |
信號寬度 | 6" |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 7326190080 |
原產地 | US |
型號 | 洛氏硬度 | 脾氣 | 厚度 | 厚度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSE002 | C35-45 | 全硬 | 0.051mm | +/- 0.0001英寸 | 新台幣7,069元 | |
MSE003 | C35-45 | 全硬 | 0.076mm | +/- 0.0002英寸 | 新台幣7,067元 | |
MSE004 | C35-45 | 全硬 | 0.102mm | +/- 0.0002英寸 | 新台幣6,994元 | |
MSE005 | C35-45 | 全硬 | 0.127mm | +/- 0.0003英寸 | 新台幣6,999元 | |
MSE010 | C35-45 | 全硬 | 0.254mm | +/- 0.0005英寸 | 新台幣7,298元 | |
MSE015 | C35-45 | 全硬 | 0.381mm | +/- 0.0005英寸 | 新台幣7,412元 | |
MSE020 | C35-45 | 全硬 | 0.508mm | +/- 0.0005英寸 | 新台幣8,965元 |