項目 | 液壓缸 |
孔直徑。 | 2-1 / 2“ |
完 | 黑色 |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
Pin Dia。 | 1" |
活塞材質 | 球墨鑄鐵 |
活塞桿 | 高拉伸強度 |
端口大小 | #8 SAE |
撤回 | 12輸入。 |
Rod Dia。 | 1-1 / 2“ |
桿密封 | 寶柏 |
行程 | 4" |
溫度。 範圍 | 20到220 |
拉桿 | 高強度 |
管 | 精密珩磨鋼 |
類別 | 雙作用焊接樣式 |
船重(kg) | 6.48 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 8412210015 |
原產地 | CN |
型號 | 孔直徑。 | Pin Dia。 | 端口大小 | Rod Dia。 | 行程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
288-300 | 1-1 / 2“ | 3機構/ 4“ | #4 SAE | 1" | 4" | 新台幣5,980元 | |
288-301 | 1-1 / 2“ | 3機構/ 4“ | #4 SAE | 1" | 6" | 新台幣6,372元 | |
288-302 | 1-1 / 2“ | 3機構/ 4“ | #4 SAE | 1" | 8" | 新台幣6,777元 | |
288-303 | 1-1 / 2“ | 3機構/ 4“ | #4 SAE | 1" | 10“ | 新台幣7,276元 | |
288-305 | 1-1 / 2“ | 3機構/ 4“ | #4 SAE | 1" | 14“ | 新台幣5,847元 | |
288-306 | 1-1 / 2“ | 3機構/ 4“ | #4 SAE | 1" | 16“ | 新台幣8,281元 | |
288-307 | 2" | 1" | #6 SAE | 1-1 / 4“ | 4" | 新台幣8,823元 |