項目 | 停止/尾燈/轉向燈 |
基礎材料 | 聚碳酸酯 |
顏色 | 紅 |
當前繪製 | 310mA |
深度 | 1.75“ |
身高 | 3.375“ |
外殼材質 | 聚碳酸酯 |
燈的類型 | 指示燈 |
總長: | 1.8“ |
鏡頭設計 | 矩形 |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
安裝 | 索環 |
能量源 | 12 VDC |
信號寬度 | 5 5機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 13.34 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8512204040 |
原產地 | KR |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 當前繪製 | 深度 | 直徑 | 身高 | 總長: | 鏡頭設計 | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M63100R | 6.38“ | 430mA | 2.25“ | - | 1.625“ | 6.4“ | 橢圓形 | 索環 | 新台幣1,436元 | ||
AX40RCG-套件 | - | 140mA | - | 4" | 1.875“ | - | 圓形 | 索環 | 新台幣936元 | ||
M63318-A | 15.38“ | 320mA | 5機構/ 8“ | - | 1.25“ | 15.4“ | 矩形 | 表面 | 新台幣1,976元 | ||
3YXU6 | - | 50mA | - | 4" | 1.25“ | - | 圓形 | 輪緣 | 新台幣1,447元 | ||
3YXU9 | - | 50mA | - | 4" | 1.25“ | - | 圓形 | 索環 | 新台幣1,294元 | ||
M42100R | - | 50mA | - | 4" | 2" | - | 圓形 | 索環 | 新台幣1,124元 | ||
M42344R | - | 180mA | - | 4.25“ | 1.875“ | - | 圓形 | 索環 | 新台幣667元 |