項目 | 沖頭和鑿子套裝 |
總長: | 5“到7” |
材料 | 鐵件 |
件數 | 19 |
內含尺寸 | 中心打孔器5 / 32、3 / 16英寸,銷子打孔器3 / 32、1 / 8、5 / 32、3 / 16、1 / 4、5 / 16英寸,實心打孔器3 / 32、1 / 8 ,5 / 32、3 / 16、1 / 4、5 / 16英寸,冷鑿-1 / 4、3 / 8、1 / 2、5 / 8、3 / 4英寸 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
UPC | 045256610191 |
船重(kg) | 1.75 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8206000000 |
原產地 | US |
A. 使用後用乾布清潔工具,清除雜物。對於頑固的殘留物,可以使用溫和的溶劑或潤滑劑,然後擦拭。
答:是的,可以使用適當的磨刀工具來磨銳工具。請遵循製造商針對特定類型工具的指南。
A. 隨時配戴適當的安全裝備,包括手套和護目鏡。確保工作表面穩定並固定工件。
產品 | 型號 | 總長: | 材料 | 件數 | 內含尺寸 | 繫繩能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61080 | 8" | 高檔工具合金 | 24 | 冷鑿子 - 1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4 英寸、角鑿子 - 1/4、3/8 英寸、半圓鼻鑿子 - 1/4 英寸、鑽石尖鑿子 - 1/4 英寸、鉚釘破壞器、實心沖頭 - 1/8、3/16、1/4 英寸、銷沖頭 - 3/32、1/8、5/32 , 3/16, 1/4, 7/32", 刺孔沖孔 - 3/8, 1/2", 中心沖孔 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣8,708元 | ||
66260 | 9.5“ | 鐵件 | 12 | 3 毫米、4 毫米、5 毫米、6 毫米、7 毫米、8 毫米、9 毫米、13 毫米、19 毫米 | 無法繫繩 | 新台幣4,219元 | ||
61005 | 8" | 鐵件 | 6 | 1/2", 5/8", 3/8", 3/16", 1/8", 3/16" | 無法繫繩 | 新台幣2,234元 |