項目 | 冷鑿 |
十六進制 | 7機構/ 16“ |
總長: | 6" |
材料 | 鐵件 |
件數 | 1 |
尺寸 | 1機構/ 2“ |
次數 | 冷 |
繫繩能力 | 無法繫繩 |
吸頭尺寸 | 1機構/ 2“ |
UPC | 045256702056 |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 1.27 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 十六進制 | 總長: | 材料 | 尺寸 | 繫繩能力 | 吸頭尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66122 | 5機構/ 8“ | 11“ | CV鋼 | - | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 3機構/ 4“ | 新台幣787元 | ||
66124 | 3機構/ 4“ | 11“ | CV鋼 | - | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 1" | 新台幣1,109元 | ||
10207 | 7機構/ 16“ | 12“ | 鐵件 | 1/2 x 12英寸 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 1機構/ 2“ | 新台幣731元 | ||
10213 | 5機構/ 8“ | 12“ | 鐵件 | 3/4 x 12英寸 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 3機構/ 4“ | 新台幣762元 | ||
10215 | 5機構/ 8“ | 18“ | 鐵件 | 3/4 x 18英寸 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 3機構/ 4“ | 新台幣1,089元 | ||
10219 | 3機構/ 4“ | 18“ | 鐵件 | 7/8 x 18英寸 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 7機構/ 8“ | 新台幣1,107元 | ||
10222 | 3機構/ 4“ | 18“ | 鐵件 | 1 x 18“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 1" | 新台幣1,535元 |