項目 | 冷鑿 |
十六進制 | 5機構/ 8“ |
總長: | 11.75“ |
材料 | 鐵件 |
件數 | 1 |
尺寸 | 3機構/ 4“ |
次數 | 冷 |
繫繩能力 | 無法繫繩 |
吸頭尺寸 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 1.59 |
船長(厘米) | 29.85 |
船寬(厘米) | 1.91 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 十六進制 | 總長: | 材料 | 尺寸 | 繫繩能力 | 吸頭尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66122 | 5機構/ 8“ | 11“ | CV鋼 | - | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 3機構/ 4“ | 新台幣635元 | ||
66124 | 3機構/ 4“ | 11“ | CV鋼 | - | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 1" | 新台幣850元 | ||
10207 | 7機構/ 16“ | 12“ | 鐵件 | 1/2 x 12英寸 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 1機構/ 2“ | 新台幣731元 | ||
10213 | 5機構/ 8“ | 12“ | 鐵件 | 3/4 x 12英寸 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 3機構/ 4“ | 新台幣784元 | ||
10215 | 5機構/ 8“ | 18“ | 鐵件 | 3/4 x 18英寸 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 3機構/ 4“ | 新台幣1,159元 | ||
10219 | 3機構/ 4“ | 18“ | 鐵件 | 7/8 x 18英寸 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 7機構/ 8“ | 新台幣1,107元 | ||
10222 | 3機構/ 4“ | 18“ | 鐵件 | 1 x 18“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 1" | 新台幣1,552元 |