項目 | 通用開關 |
主體材料 | 黃銅 |
連接尺寸 | 1個MNPT |
接觸等級 | 7.4A @ 120 VAC-滿載,120 VA @ 120或240 VAC-先導 |
線長 | 100ft。 |
線型 | SOOW |
責任 | 連續 |
滿載電流 | 8 |
身高 | 34“ |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 諾麗爾 |
進口 | 屏幕/淹沒 |
總長: | 20“ |
材料 | 黃銅,不銹鋼,EPDM |
最高 流 | 131 GPM |
最高 流體溫度 | 250 F |
最高 頭 | 35英尺 |
最大。 壓力 | 160 PSI |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 32 F |
最小 流量 | 5.8 GPM |
Min.最小Fluid Temp.流體溫度 | 32 F |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | 分裂階段 |
工作速度範圍(FPM) | 130年到280年 |
過載保護 | 是 |
噴霧方式 | (3) 噴射模式 天炮 35 英尺高,喇叭 20 英尺高,睡蓮 22 英尺高 |
開關櫃 | NEMA 1 |
開關類型 | 單刀雙擲快速開關 |
UPC | 751875991251 |
電壓 | 120/240 |
接液材料 | 黃銅,不銹鋼,EPDM |
信號寬度 | 20“ |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 21.34 |
船寬(厘米) | 10.41 |
HS代碼 | 9032896060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
FS254 | 新台幣18,222元 |