項目 | 通用開關 |
主體材料 | 黃銅 |
連接尺寸 | 1個MNPT |
接觸等級 | 7.4A @ 120 VAC-滿載,120 VA @ 120或240 VAC-先導 |
材料 | 黃銅,不銹鋼,EPDM |
最高 流 | 131 GPM |
最高 流量GPM | 131 |
最高 流體溫度 | 250 F |
最大。 壓力 | 160 PSI |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 32 F |
最小 流量 | 5.8 GPM |
Min.最小Fluid Temp.流體溫度 | 30 F |
工作速度範圍(FPM) | 130年到280年 |
開關櫃 | NEMA 4 |
開關類型 | 單刀雙擲快速開關 |
UPC | 751875991268 |
電壓 | 120/240 |
接液材料 | 黃銅,不銹鋼,EPDM |
船重(kg) | 1.08 |
船高(厘米) | 10.67 |
船長(厘米) | 27.18 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 9032896060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
FS251 | 新台幣12,450元 |