得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 流量開關 |
連接尺寸 | 1 1/4 MNPT |
最高 流 | 7.7 GPM |
最高 流量GPM | 7.7 |
最高 流體溫度 | 300 F |
最大。 壓力 | 300 PSI |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 32 F |
最小 流量 | 4.8 GPM |
Min.最小Fluid Temp.流體溫度 | 32 F |
開關櫃 | NEMA 1 |
開關類型 | 單刀雙擲快速開關 |
類別 | 工業/重型液體流量開關 |
電壓 | 120/240 |
接液材料 | 黃銅,不銹鋼,青銅,PTFE |
船重(kg) | 2.41 |
船高(厘米) | 13.72 |
船長(厘米) | 30.23 |
船寬(厘米) | 19.3 |
HS代碼 | 9032896060 |
原產地 | US |