得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 化學計量泵 |
主體材料 | 聚碳酸酯 |
毫升/分鐘 | 157.6 |
相容性測試 | ETL,cETL,ETLsanitary,CE |
線長 | 6ft。 |
身高 | 5.69“ |
Hz | 60 |
總長: | 7.62“ |
最高 流 | 2.50加侖/小時 |
最高 流量 | 2.50加侖/小時 |
最大。 壓力 | 25 PSI |
最高每分鐘行程 | 50 |
最高 黏度 | 300 CPS |
最小 流量 | 6 加侖 |
電機轉速 | 50 |
飼料數量 | 1 |
電源線 | 6英尺 |
泵類型 | 蠕動的 |
重現性 | +/- 2% |
自吸 | 是 |
吸程 | 24英尺 |
管材 | Norprene(R) |
調低比例 | 10:1 |
類別 | 多用途 |
電壓 | 115 |
信號寬度 | 6.88“ |
船重(kg) | 2.66 |
船高(厘米) | 17.53 |
船長(厘米) | 23.88 |
船寬(厘米) | 23.37 |
HS代碼 | 8413810040 |
原產地 | US |