項目 | 防割手套 |
耐磨性 | 是 |
ANSI磨耗循環 | 大於1000 |
ANSI切克 | 大於1500 |
ANSI穿刺牛頓 | 大於60 |
ANSI / ISEA耐磨等級 | 3 |
ANSI / ISEA削減水平 | 4 |
ANSI / ISEA穿刺等級 | 5 |
背材 | TrekDry(R)/ TPR |
顏色 | 可見黃 |
袖口 | 鉤和環 |
切 | 克魯特 |
耐切割 | 是 |
手指材質 | 合成皮革,Armortex(R) |
手指樣式 | 飾品 |
手 | 右左 |
指關節填充材料 | TPR |
總長: | 10“ |
內膽材質 | ArmorTex(R) |
掌材 | 合成皮革,Armortex(R) |
耐穿刺 | 是 |
尺寸 | S |
拼接材料 | 尼龍 |
建議使用環境 | 幹/輕油 |
拇指樣式 | 直行 |
重量 | Medium |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 12.95 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 6216005820 |
型號 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
SMP-C91-009 | M | 新台幣2,536元 | |
SMP-C91-010 | L | 新台幣2,536元 | |
SMP-C91-011 | XL | 新台幣2,536元 | |
SMP-C91-012 | 2XL | 新台幣2,536元 |