項目 | 轉盤腳輪 |
制動類型 | 總鎖 |
包括腳輪制動器 | 是 |
腳輪額定載荷範圍 | 0至299磅 |
腳輪產品組 | 帶總鎖的萬向腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 熱塑性橡膠 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 灰色 |
核心材料 | 聚烯烴 |
硬度計 | 85邵氏A |
延長線 | 沒有 |
框架表面處理 | 鍍鉻 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | C |
內部螺栓孔間距 | 1-3/4 x 2-13/16" |
額定負載 | 260磅。 |
鎖類型 | 總鎖 |
安裝螺栓直徑 | 5機構/ 16“ |
非標 | 是 |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 1-3/4 x 3-1/16" |
總高度 | 6.437“ |
平板尺寸 | 2-1/2 x 3-5/8" |
板厚 | 0.125“ |
板型 | C |
賽道 | 雙球硬化 |
旋轉半徑 | 0" |
溫度。 範圍 | -30度至180度F |
車輪軸承 | 精密球 |
輪轂顏色 | 灰色 |
輪徑 | 5" |
車輪材質 | 熱塑性橡膠 |
輪寬 | 1.25“ |
船重(kg) | 0.93 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 框架材質 | 制動類型 | 腳輪額定載荷範圍 | 內部螺栓孔間距 | 額定負載 | 安裝螺栓直徑 | 外部螺栓孔間距 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW03TPP100TLTP01G | 雙輪萬向腳輪 | 鐵件 | 總鎖 | 0至299磅 | 1-3/4 x 2-13/16" | 220磅。 | 5機構/ 16“ | 1-3/4 x 3-1/16" | 新台幣1,341元 | ||
CN02NRP100TLTP02G | 轉盤腳輪 | 鐵件 | 總鎖 | 0至299磅 | 13/16 x 1-1/4" | 125磅。 | 3機構/ 16“ | 13/16 x 1-7/8" | 新台幣62元 | ||
CH03TPP125TLTP01G | 轉盤腳輪 | 鐵件 | 總鎖 | 0至299磅 | 1-3/4 x 2-13/16" | 190磅。 | 5機構/ 16“ | 1-3/4 x 3-1/16" | 新台幣1,324元 | ||
CH04TPP125TLTP01G | 轉盤腳輪 | 鐵件 | 總鎖 | 0至299磅 | 1-3/4 x 2-13/16" | 240磅。 | 5機構/ 16“ | 1-3/4 x 3-1/16" | 新台幣1,505元 | ||
CH06TPP125TLTP01G | 轉盤腳輪 | 鐵件 | 總鎖 | 0至299磅 | 1-3/4 x 2-13/16" | 260磅。 | 5機構/ 16“ | 1-3/4 x 3-1/16" | 新台幣1,555元 | ||
SS03AMP125TLTP01G | 轉盤腳輪 | 不銹鋼 | 總鎖 | 0至299磅 | 1-3/4 x 2-13/16" | 165磅。 | 5機構/ 16“ | 1-3/4 x 3-1/16" | 新台幣2,435元 | ||
SS04AMP125TLTP01G | 轉盤腳輪 | 不銹鋼 | 總鎖 | 0至299磅 | 1-3/4 x 2-13/16" | 190磅。 | 5機構/ 16“ | 1-3/4 x 3-1/16" | 新台幣2,567元 |