項目 | 夾在接地電阻測試儀上 |
自動關機 | 是 |
電池類型 | (4)1.5 V / AA |
計數 | 4位+ 6位帶背光 |
電流測量範圍 | 0.5 mA至35.0 A |
數據記錄 | 256條記錄 |
顯示屏 | 數字液晶 |
鉗口容量 | 1.53“(39毫米) |
工作頻率 | 1390赫茲 |
解析度 | 0.01至10歐姆 |
安全等級 | IP30,EN 61010-2-032和CATIV 600V污染等級2 |
船重(kg) | 2.06 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 9030390100 |
原產地 | GB |