項目 | 壓力變送器 |
準確性 | 0.075%滿量程 |
校准證書 | N |
錶殼顏色 | 灰色 |
外殼材料 | 環氧塗層鋁 |
連接尺寸 | 1 / 2“女性NPT |
顯示屏 | 5位數顯示 |
顯示單位 | 件 |
迴路電阻 | 0至1500歐姆 |
工作溫度 範圍 | -40至248華氏度 |
產量 | 4至20mA / HART通訊 |
所需功率 | 11.9到45 VDC |
技術支持 | 11.9到45 VDC |
範圍 | 0至3600 psi |
解析度 | 1位有效數字 |
插座材質 | 316L不銹鋼 |
船重(kg) | 1.87 |
船高(厘米) | 17.02 |
船長(厘米) | 34.04 |
船寬(厘米) | 15.75 |
HS代碼 | 9026204000 |
原產地 | KR |
型號 | 連接尺寸 | 產量 | 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
3100D-2-FM-1-1 | 1 / 4“女性NPT | 4至20mA / HART通訊 | 0-30英寸長 | 新台幣83,398元 | |
3100D-3-FM-1-1 | 1 / 4“女性NPT | 4至20mA / HART通訊 | 0-150英寸長 | 新台幣85,056元 | |
3100D-4-FM-1-1 | 1 / 4“女性NPT | 5至20mA / HART通訊 | 0-750英寸長 | 新台幣85,056元 | |
3100D-5-FM-1-1 | 1 / 4“女性NPT | 4至20mA / HART通訊 | 0至100 psi | 新台幣87,804元 | |
3100D-6-FM-1-1 | 1 / 4“女性NPT | 6至20mA / HART通訊 | 0至300 psi | 新台幣85,056元 | |
3100D-2-FM-1-1-液晶顯示器 | 1 / 4“女性NPT | 4至20mA / HART通訊 | 0-30英寸長 | 新台幣74,158元 | |
3100D-3-FM-1-1-液晶顯示器 | 1 / 4“女性NPT | 7至20mA / HART通訊 | 0-150英寸長 | 新台幣72,142元 |