項目 | 喬木砂紙盤 |
磨料 | 陶瓷氧化鋁 |
磨料類型 | 封閉塗層,樹脂粘合 |
底材 | 光纖 |
背襯重量 | Y |
顏色 | 褐色 |
圓盤直徑 | 4.5“ |
級 | 粗 |
砂礫 | 50 |
最高 轉速 | 11,000 |
安裝孔尺寸 | 7機構/ 8“ |
真空孔設計 | 無孔 |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 13.72 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 6805100000 |
原產地 | US |
型號 | 磨料 | 顏色 | 圓盤直徑 | 砂礫 | 最高 轉速 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66623357286 | 氧化鋁 | 褐色 | 7" | 60 | 8600 | 25 | 新台幣2,209元 | |
66623357279 | 氧化鋁 | 褐色 | 5" | 60 | 10,000 | 25 | 新台幣1,490元 | |
66623357293 | 氧化鋯鋁 | 藍色 | 5" | 60 | 10,000 | 25 | 新台幣1,980元 | |
66623355600 | 陶瓷氧化鋁 | 褐色 | 5" | 60 | 10,000 | 25 | 新台幣2,092元 | |
66623357278 | 氧化鋁 | 褐色 | 5" | 50 | 10,000 | 25 | 新台幣1,490元 | |
66623357292 | 氧化鋯鋁 | 藍色 | 5" | 50 | 10,000 | 25 | 新台幣2,144元 | |
66623355599 | 陶瓷氧化鋁 | 褐色 | 5" | 50 | 10,000 | 25 | 新台幣2,805元 |