項目 | 中壓保險絲 |
交流電壓額定值 | 25800V |
主體材料 | 環氧 |
額定電流 | 30A |
直徑 | 3" |
總長: | 24.81“ |
安裝 | 夾 |
速度 | E 級 |
船重(kg) | 5.67 |
船高(厘米) | 9.19 |
船長(厘米) | 64.77 |
船寬(厘米) | 9.19 |
產品 | 型號 | 額定電流 | 直徑 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9F60CMJ001 | 1A | 2" | 17.2“ | - | 詢價
| |
9F60CMJ002 | 2A | 2" | 17.2“ | - | 詢價
| |
9F60CMJ905 | 0.5A | 2" | 17.2“ | - | 詢價
| |
9F60DNJ001 | 1A | 2" | 23.18“ | - | 詢價
| |
9F60DNJ002 | 2A | 2" | 23.18“ | - | 詢價
| |
9F60DNJ003 | 3A | 2" | 23.18“ | - | 詢價
| |
9F60DNJ005 | 5A | 2" | 23.18“ | - | 詢價
|