項目 | 中壓保險絲 |
交流電壓額定值 | 15500V |
主體材料 | 環氧 |
額定電流 | 65A |
直徑 | 3" |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
總長: | 18.88“ |
安裝 | 夾 |
速度 | E 級 |
船重(kg) | 4.77 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 60.33 |
船寬(厘米) | 10.16 |
型號 | 額定電流 | 速度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
9F62DDD050 | 50A | E 級 | 新台幣55,711元 | |
9F62DDD080 | 80A | E 級 | - | 詢價
|
9F62DDD100 | 100A | 電子等級 | - | 詢價
|