項目 | 中壓保險絲 |
交流電壓額定值 | 15500V |
主體材料 | 環氧 |
額定電流 | 125A |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
總長: | 18.88“ |
安裝 | 夾 |
速度 | E 級 |
船重(kg) | 9.45 |
船高(厘米) | 9.86 |
船長(厘米) | 52.71 |
船寬(厘米) | 20.32 |
產品 | 型號 | 主體材料 | 額定電流 | 直徑 | 身高 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9F60CJH002 | 環氧 | 2A | 2" | - | 14.18“ | - | 詢價
| |
9F60CJH003 | 環氧 | 3A | 2" | - | 14.18“ | - | 詢價
| |
9F60CJH005 | 環氧 | 5A | 2" | - | 14.18“ | - | 詢價
| |
9F60CJH007 | 環氧 | 7A | 2" | - | 14.18“ | - | 詢價
| |
9F60CJH010 | 環氧 | 10A | 2" | - | 14.18“ | - | 詢價
| |
9F60DMH001 | 環氧 | 1A | 2" | - | 17.2“ | - | 詢價
| |
9F60DMH002 | 環氧 | 2A | 2" | - | 17.2“ | - | 詢價
|