項目 | 中壓保險絲 |
交流電壓額定值 | 7200V |
主體材料 | 通用汽車 |
額定電流 | 350A |
身高 | 7.63“ |
總長: | 25.11“ |
安裝 | 螺栓 |
速度 | E 級 |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 12.29 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 67.31 |
船寬(厘米) | 31.75 |
型號 | 交流電壓額定值 | 主體材料 | 額定電流 | 直徑 | 身高 | 總長: | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9F60DJE001 | 8250V | 環氧 | 1A | 2" | - | 14.18“ | 夾 | - | 詢價
|
9F60DJE002 | 8250V | 環氧 | 2A | 2" | - | 14.18“ | 夾 | - | 詢價
|
9F60DJE003 | 8250V | 環氧 | 3A | 2" | - | 14.18“ | 夾 | - | 詢價
|
9F60DJE005 | 8250V | 環氧 | 5A | 2" | - | 14.18“ | 夾 | - | 詢價
|
9F60DJE007 | 8250V | 環氧 | 7A | 2" | - | 14.18“ | 夾 | - | 詢價
|
9F60DJE010 | 8250V | 環氧 | 10A | 2" | - | 14.18“ | 夾 | - | 詢價
|
9F60DJE015 | 8250V | 環氧 | 15A | 2" | - | 14.18“ | 夾 | - | 詢價
|