項目 | 中壓保險絲 |
交流電壓額定值 | 8250V |
主體材料 | 通用汽車 |
額定電流 | 200A |
身高 | 7.63“ |
總長: | 19.25“ |
安裝 | 螺栓 |
速度 | E 級 |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 10.44 |
船高(厘米) | 7.92 |
船長(厘米) | 49.23 |
船寬(厘米) | 19.35 |
產品 | 型號 | 額定電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A083B2DAR0-125E | 125A | - | 詢價
| |
A083B2DAR0-150E | 150A | - | 詢價
| |
A083B2DAR0-175E | 175A | - | 詢價
|