項目 | 半導體保險絲 |
交流電壓額定值 | 1000V |
主體材料 | 通用汽車 |
額定電流 | 70A |
直徑 | 1.22“ |
總長: | 5" |
安裝 | 螺栓 |
速度 | 高速 |
船重(kg) | 2.51 |
船高(厘米) | 6.99 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 12.7 |
產品 | 型號 | 額定電流 | 直徑 | 總長: | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A100P1000-4 | 1000A | 3.5“ | 8.22“ | 螺栓 | - | 詢價
| |
A100P1000-4TA | 1000A | 3.5“ | 8.22“ | 螺栓 | - | 詢價
| |
A100P100-4 | 100A | 1.22“ | 5" | 螺栓 | - | 詢價
| |
A100P100-4TA | 100A | 1.22“ | 5" | 螺栓 | - | 詢價
| |
A100P100-4TI | 100A | 1.22“ | 5" | 螺栓 | - | 詢價
| |
A100P1200-4 | 1200A | 4.38“ | 11.47“ | 螺栓 | - | 詢價
| |
A100P1200-4TA | 1200A | 4.38“ | 11.47“ | 螺栓 | - | 詢價
|