項目 | 中壓保險絲 |
交流電壓額定值 | 15500V |
主體材料 | 通用汽車 |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
身高 | 7.63“ |
總長: | 25.1“ |
安裝 | 螺栓 |
速度 | R級 |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 13.7 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 67.31 |
船寬(厘米) | 31.75 |
產品 | 型號 | 身高 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A155B2D0R0-12R | 7.63“ | 3" | - | 詢價
| |
A155B3D0R0-18X | 11.63“ | 3" | - | 詢價
| |
A155B3D0R0-24X | 11.63“ | 3" | - | 詢價
| |
A155B4D0R0-32X | 11.63“ | 7" | - | 詢價
| |
A155B4D0R0-38X | 11.63“ | 7" | - | 詢價
|