項目 | 中壓保險絲 |
交流電壓額定值 | 15500V |
主體材料 | 通用汽車 |
額定電流 | 25A |
直徑 | 2" |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
總長: | 17.03“ |
安裝 | 夾 |
速度 | E 級 |
船重(kg) | 2.36 |
船高(厘米) | 49.53 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 10.16 |
型號 | 交流電壓額定值 | 額定電流 | 總長: | 速度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A055F1C0R0-10E | 5500V | 10A | 14.18“ | E 級 | - | 詢價
|
A055F1C0R0-15E | 5500V | 15A | 14.18“ | E 級 | - | 詢價
|
A055F1C0R0-20E | 5500V | 20A | 14.18“ | E 級 | - | 詢價
|
A055F1C0R0-25E | 5500V | 25A | 14.18“ | 電子等級 | - | 詢價
|
A055F1C0R0-30E | 5500V | 30A | 14.18“ | E 級 | - | 詢價
|
A055F1C0R0-40E | 5500V | 40A | 14.18“ | E 級 | - | 詢價
|
A055F1C0R0-50E | 5500V | 50A | 14.18“ | E 級 | - | 詢價
|