MERSEN FERRAZ A15QS1000-128 半導體熔斷器,高速,150V,1000A,aR 級,128 型
項目:CH4TUD
型號:A15QS1000-128
得到它 可能 10, 星期五
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 10, 星期五
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 半導體保險絲 |
交流電壓額定值 | 150V |
主體材料 | 通用汽車 |
額定電流 | 1000A |
直徑 | 2" |
總長: | 1.88“ |
安裝 | 螺栓 |
速度 | 高速 |
船重(kg) | 4.25 |
船高(厘米) | 6.99 |
船長(厘米) | 15.09 |
船寬(厘米) | 10.46 |
產品 | 型號 | 額定電流 | 直徑 | 總長: | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A15QS1000-128IL | 1000A | 2" | 1.88“ | 螺栓 | - | 詢價
| |
A15QS1000-4 | 1000A | 1.5“ | 1.88“ | 螺栓 | 新台幣4,523元 | ||
A15QS1000-4IL | 1000A | 1.13“ | 2.66“ | 螺栓 | - | 詢價
| |
A15QS1000-4TI | 1000A | 1.5“ | 1.88“ | 螺栓 | - | 詢價
| |
A15QS100-4 | 100A | 1.13“ | 2.66“ | 螺栓 | 新台幣2,600元 | ||
A15QS100-4IL | 100A | 1.13“ | 2.66“ | 螺栓 | - | 詢價
| |
A15QS100-4TI | 100A | 1.13“ | 2.66“ | 螺栓 | - | 詢價
|