項目 | 電容器保險絲 |
交流電壓額定值 | 2500V |
主體材料 | 通用汽車 |
額定電流 | 125A |
直徑 | 1.1“ |
總長: | 9.41“ |
安裝 | 直接安裝 |
船高(厘米) | 21.59 |
船長(厘米) | 4.29 |
船寬(厘米) | 4.29 |
產品 | 型號 | 交流電壓額定值 | 額定電流 | 直徑 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A200C165-10 | 2000V | 165A | 1.42“ | 7.67“ | - | 詢價
| |
A200C175-10 | 2000V | 175A | 1.42“ | 7.67“ | - | 詢價
| |
A200C200-10 | 2000V | 200A | 1.42“ | 7.67“ | - | 詢價
| |
A250C100-30 | 2500V | 100A | 1.1“ | 9.41“ | - | 詢價
| |
A250C110-30 | 2500V | 110A | 1.1“ | 9.41“ | - | 詢價
| |
A250C150-10 | 2500V | 150A | 1.42“ | 7.67“ | - | 詢價
| |
A250C150-11 | 2500V | 150A | 1.42“ | 9.08“ | - | 詢價
|