項目 | 電容器保險絲 |
交流電壓額定值 | 3000V |
主體材料 | 通用汽車 |
額定電流 | 150A |
直徑 | 1.42“ |
總長: | 9.41“ |
安裝 | 直接安裝 |
船重(kg) | 0.68 |
船高(厘米) | 21.59 |
船長(厘米) | 4.29 |
船寬(厘米) | 4.29 |
型號 | 額定電流 | 直徑 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A300C100-10 | 100A | 1.42“ | 9.41“ | - | 詢價
|
A300C115-60 | 115A | 1.42“ | 13.27“ | - | 詢價
|
A300C125-60 | 125A | 1.42“ | 13.27“ | - | 詢價
|
A300C130-60 | 130A | 1.42“ | 13.27“ | - | 詢價
|
A300C150-21 | 150A | 1.1“ | 11.13“ | - | 詢價
|
A300C150-60 | 150A | 1.42“ | 13.27“ | - | 詢價
|
A300C175-10 | 175A | 1.42“ | 9.41“ | - | 詢價
|