項目 | 半導體保險絲 |
交流電壓額定值 | 300V |
主體材料 | 通用汽車 |
額定電流 | 200A |
直徑 | 1.72“ |
總長: | 3.13“ |
安裝 | 螺栓 |
速度 | 高速 |
船重(kg) | 0.83 |
船高(厘米) | 8.41 |
船長(厘米) | 34.29 |
船寬(厘米) | 13.18 |
產品 | 型號 | 額定電流 | 直徑 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A30QS1000-128 | 1000A | 3" | 2.59“ | - | 詢價
| |
A30QS1000-128IL | 1000A | 3.5“ | 2.59“ | - | 詢價
| |
A30QS100-4 | 100A | 1.22“ | 3.13“ | 新台幣3,442元 | ||
A30QS100-4IL | 100A | 1.72“ | 3.13“ | - | 詢價
| |
A30QS100-4TI | 100A | 1.22“ | 3.13“ | - | 詢價
| |
A30QS1200-128 | 1200A | 3" | 2.59“ | - | 詢價
| |
A30QS1200-128IL | 1200A | 3.5“ | 2.59“ | - | 詢價
|