項目 | 延時保險絲 |
交流電壓額定值 | 600V |
主體材料 | 通用汽車 |
額定電流 | 450A |
直徑 | 2" |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
保險絲類 | L類 |
總長: | 8.63“ |
安裝 | 螺栓 |
速度 | 時間延遲 |
船重(kg) | 0.95 |
船高(厘米) | 22.38 |
船長(厘米) | 5.38 |
船寬(厘米) | 5.38 |
產品 | 型號 | 額定電流 | 直徑 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A4BT1000 | 1000A | 2.5“ | 10.75“ | - | 詢價
| |
A4BT1000-TA | 1000A | 2.5“ | 10.75“ | - | 詢價
| |
A4BT1100 | 1100A | 2.5“ | 10.75“ | - | 詢價
| |
A4BT1200 | 1200A | 2.5“ | 10.75“ | 新台幣24,520元 | ||
A4BT1400 | 1400A | 3" | 10.75“ | 新台幣30,533元 | ||
A4BT1400-TA | 1400A | 3" | 10.75“ | - | 詢價
| |
A4BT1500 | 1500A | 3" | 10.75“ | - | 詢價
|