項目 | 半導體保險絲 |
交流電壓額定值 | 500V |
主體材料 | 通用汽車 |
額定電流 | 225A |
直徑 | 1.5“ |
總長: | 4.34“ |
安裝 | 螺栓 |
速度 | 高速 |
船重(kg) | 0.31 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 11.02 |
船寬(厘米) | 3.81 |
產品 | 型號 | 額定電流 | 直徑 | 總長: | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A50P1000-4 | 1000A | 3" | 6.97“ | 螺栓 | 新台幣21,510元 | ||
A50P1000-4TA | 1000A | 3" | 6.97“ | 螺栓 | 新台幣21,510元 | ||
A50P1000-4TI | 1000A | 3" | 6.97“ | 螺栓 | - | 詢價
| |
A50P10-1 | 10A | 0.56“ | 2" | 夾 | 新台幣1,325元 | ||
A50P1200-4 | 1200A | 3" | 6.97“ | 螺栓 | - | 詢價
| |
A50P1200-4TA | 1200A | 3" | 6.97“ | 螺栓 | - | 詢價
| |
A50P1200-4TI | 1200A | 3" | 6.97“ | 螺栓 | - | 詢價
|