項目 | 半導體保險絲 |
交流電壓額定值 | 700V |
主體材料 | 通用汽車 |
額定電流 | 100A |
直徑 | 1.22“ |
總長: | 4.38“ |
安裝 | 螺栓 |
速度 | 高速 |
船重(kg) | 1.35 |
船高(厘米) | 6.99 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 12.7 |
型號 | 額定電流 | 直徑 | 總長: | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A70P1000-4 | 1000A | 3.5“ | 7.59“ | 螺栓 | - | 詢價
|
A70P1000-4TA | 1000A | 3.5“ | 7.59“ | 螺栓 | - | 詢價
|
A70P1000-4TI | 1000A | 3.5“ | 7.59“ | 螺栓 | - | 詢價
|
A70P100-4 | 100A | 1.22“ | 4.38“ | 螺栓 | - | 詢價
|
A70P100-4TI | 100A | 1.22“ | 4.38“ | 螺栓 | - | 詢價
|
A70P1200-4 | 1200A | 3.5“ | 7.59“ | 螺栓 | - | 詢價
|
A70P12-1 | 12A | 0.56“ | 2" | 夾 | 新台幣1,325元 |