扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

MERSEN FERRAZ A70Q250-4 半導體,高速,700V,250A,aR 級 | CH4VVQ

MERSEN FERRAZ A70Q250-4 半導體,高速,700V,250A,aR 級

有現貨
項目:CH4VVQ 型號:A70Q250-4

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$8,100 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目半導體保險絲
交流電壓額定值700V
主體材料通用汽車
額定電流250A
直徑2"
總長:5.09“
安裝螺栓
速度高速

送貨信息:

船重(kg) 0.43
船高(厘米)5.38
船長(厘米)12.93
船寬(厘米)5.08

產品型號

產品型號額定電流直徑總長:價錢
MERSEN FERRAZ A70Q100-4 半導體,高速,700V,100A,aR 級 | CH4VVE A70Q100-4100A1.22“4.37“新台幣5,835元
MERSEN FERRAZ A70Q100-4IL 半導體,高速,700V,100A,aR 級 | CH4變頻調速 A70Q100-4IL100A1.22“4.37“-
詢價
MERSEN FERRAZ A70Q125-4 半導體,高速,700V,125A,aR 級 | CH4VVG A70Q125-4125A1.5“5.09“新台幣6,717元
MERSEN FERRAZ A70Q125-4IL 半導體,高速,700V,125A,aR 級 | CH4VVH A70Q125-4IL125A1.5“5.09“-
詢價
MERSEN FERRAZ A70Q150-4 半導體,高速,700V,150A,aR 級 | CH4VVJ A70Q150-4150A1.5“5.09“新台幣8,025元
MERSEN FERRAZ A70Q150-4IL 半導體,高速,700V,150A,aR 級 | CH4VVK A70Q150-4IL150A1.5“5.09“-
詢價
MERSEN FERRAZ A70Q175-4 半導體,高速,700V,175A,aR 級 | CH4VVL A70Q175-4175A1.5“5.09“-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MERSEN FERRAZ A70Q250-4 半導體,高速,700V,250A,aR 級
新台幣8,100元 /單元